イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適
2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵
低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能
イオン溶出レベルを低減したディスポーザブルシリンジフィルターで、無機イオン分析に適しています。20μmと5μmの2つの異なるポアサイズのポリプロピレン製のプレフィルターが内蔵されています。最終フィルターのメンブレンは用途に応じてお選びいただけます。
プレフィルターにポリプロピレンを採用しているので、低タンパク吸着性のフィルターとしてもご使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。