※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 スイッチ数3 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) 注文コード70024744 品番JEHRE50X40-SA3
参考基準価格(税別)¥142,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はストローク・スイッチ数・仕様など420種類から選べます 他の種類を見る
種別油圧 機種リアマウント形 仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様) ロッド先端形状ピン形 配管位置ロッド側めねじ 内径(Φmm)50 ストローク(mm)40 クランプオプション:なし スイッチ無接点スイッチ シリーズJEHR スイッチ数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする