曜日別特売

たっぷりガーリックトマト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(260g×20個)注文コード70026096品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,670
販売価格(税別)
3,398

完熟トマトのほどよい酸味とフライドガーリックの香ばしい風味を効かせたガーリックトマトソースです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】大豆・鶏肉内容260g賞味期限18ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 171原材料トマトペースト(中国製造)、野菜(玉ねぎ、にんにく)、砂糖、豚脂、食塩、フライドガーリック、チキンエキス、粉末チキンブイヨン、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、パプリカ色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)栄養成分1袋(260g)当たり/エネルギー:171kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:5.7g、炭水化物:24.4g、食塩相当量:6.0g(推定値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする