曜日別特売
GLMFS-28D19 ミラグランド(電線管用) 未来工業 70028546

ミラグランド(電線管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70028546品番GLMFS-28D19
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。

用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。トラスコ品番364-9487材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚(mm)1~4適合電線径(Φmm)13~19適合電線管外径Φ13~Φ19スパナサイズ(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする