※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR30(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046317 品番AR30K-03BG-D
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする