ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
250(Bロッド)
寸法d
M130×2
注文コード
70047713
品番
LNH-130F-H
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
250(Bロッド)
寸法H(mm)
65
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
208
寸法d
M130×2