ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40
寸法d
M16×1.5
注文コード
70047731
品番
LNH-16F-1-H
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40
寸法H(mm)
13
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
27.7
寸法d
M16×1.5