ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
50
寸法d
M20×1.5
注文コード
70047765
品番
LNH-20F-2-H
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
34.6
寸法d
M20×1.5
CADデータダウンロード