ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40(Aロッド)、50(Bロッド)
寸法d
M24×1.5
注文コード
70047774
品番
LNH-24F-1-H
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
40(Aロッド)、50(Bロッド)
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
41.6
寸法d
M24×1.5
CADデータダウンロード