ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
50(Aロッド)、63(Bロッド)
寸法d
M30×1.5
注文コード
70047792
品番
LNH-30F-1-H
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
50(Aロッド)、63(Bロッド)
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
53.1
寸法d
M30×1.5