ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
100(Aロッド)、125(Bロッド)
寸法d
M64×2
注文コード
70047905
品番
LNH-64F-1-H
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
100(Aロッド)、125(Bロッド)
寸法H(mm)
51
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
109.7
寸法d
M64×2