ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
油圧シリンダ用先端ロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
150(Aロッド)、180(Bロッド)、224(Cロッド)
寸法d
M95×2
注文コード
70047984
品番
LNH-95F-H
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・寸法d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
150(Aロッド)、180(Bロッド)、224(Cロッド)
寸法H(mm)
47
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
150
寸法d
M95×2