100S-16FA100N10 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO 70051046

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)100 注文コード70051046 品番100S-16FA100N10
参考基準価格(税別)¥80,300 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はストローク・シリンダ内径など220種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)10 使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと) 寸法A(mm)75(95) 寸法C(mm)22 寸法D(mm)50 寸法E(mm)□138 寸法F(mm)30 寸法N(mm)15 寸法R(mm)109 寸法W(mm)26 寸法Y(mm)42 耐圧力(MPa)20 寸法EERc3/8 寸法FB(mm)Φ22 寸法FE(mm)150 寸法KKM39×4 寸法KL(mm)45 寸法LL(mm)96 寸法MM(mm)Φ56 寸法PL(mm)28 寸法PJ(mm)26 寸法TF(mm)190 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)100 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm 仕様●寸法UF(mm):230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする