100S-16FA25N45T 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO 70051371

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)45 シリンダ内径(Φmm)25 注文コード70051371 品番100S-16FA25N45T
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・シリンダ内径など220種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)45 使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと) 寸法A(mm)18(30) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)12 寸法E(mm)□50 寸法F(mm)10 寸法N(mm)6 寸法R(mm)36 寸法W(mm)8 寸法Y(mm)20.5 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/8 寸法FB(mm)Φ5.5 寸法FE(mm)52 寸法KKM12×1.25 寸法KL(mm)12 寸法LL(mm)45 寸法MM(mm)Φ14 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)12.5 寸法TF(mm)66 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式FA形(ロッド側フランジ形) シリンダ内径(Φmm)25 クッションクッションなし ねじの種類おねじ仕様(準標準) ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm 仕様●寸法UF(mm):80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする