曜日別特売
100S-16FA32N20 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA ParkerTAIYO 70051484

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70051484品番100S-16FA32N20
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ストローク(mm)20使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法W(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KKM12×1.75寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80種類汎用形構造複動形片ロッド機種標準形材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートRCねじ呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする