ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16FB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70053462
品番
100S-16FB100N60
参考基準価格(税別)
¥101,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
60
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)
75(95)
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
□138
寸法F(mm)
30
寸法N(mm)
15
寸法R(mm)
109
寸法Y(mm)
42
耐圧力(MPa)
20
寸法EE
Rc3/8
寸法FB(mm)
Φ22
寸法FE(mm)
150
寸法KK
M39×4
寸法KL(mm)
45
寸法LL(mm)
96
寸法MM(mm)
Φ56
寸法PL(mm)
28
寸法PJ(mm)
26
寸法TF(mm)
190
寸法WF(mm)
26
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
標準形
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
FB形(へッド側フランジ形)
シリンダ内径(Φmm)
100
クッション
クッションなし
ねじの種類
めねじ仕様(標準形は無記号)
ポート
RCねじ
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
仕様
●寸法UF(mm):230