100S-16LD100N100T 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO 70055465

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)100 注文コード70055465 品番100S-16LD100N100T
参考基準価格(税別)¥113,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・シリンダ内径など220種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと) 寸法A(mm)75(95) 寸法C(mm)22 寸法D(mm)50 寸法E(mm)□138 寸法N(mm)15 寸法SB(mm)22 寸法W(mm)26 耐圧力(MPa)20 寸法EERc3/8 寸法EH(mm)140 寸法FP(mm)77 寸法KKM48×1.5 寸法KL(mm)45 寸法LF(mm)166 寸法LL(mm)96 寸法LH(mm)71±0.25 寸法MM(mm)Φ56 寸法PJ(mm)26 寸法PK(mm)63 寸法ST(mm)43 寸法TS(mm)174 寸法ZB(mm)192 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種標準形 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)100 クッションクッションなし ねじの種類おねじ仕様(準標準) ポートRCねじ 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm 仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする