用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に消費電力(W)320ストローク量(mm)10ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500付属品ブレード江戸目(細目)、ブレード(NO.107ステンレス・鋼管用)、六角棒スパナ、ジグソーブレード用アタッチメント、ジグソーブレード用ガードロック、ケース質量(kg)1.4(コード除く)切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5m