※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧シリンダ
10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
注文コード
70058256
品番
100S-16SD25N40
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・ストローク
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。
寸法C(mm)
6
寸法E(mm)
□50
寸法LF(mm)
53
寸法LL(mm)
45
寸法MM(mm)
Φ14
寸法PJ(mm)
12.5
寸法PL(mm)
12
寸法TV(mm)
□36
寸法WF(mm)
8
寸法Y(mm)
20.5
ストローク(mm)
40
呼び圧力(MPa)
10
内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-10〜+70(但し、連結なきこと)
ねじ
めねじ
使用作動油
一般鉱物性作動油
耐圧力(MPa)
20
ねじ公差
JIS 6H/6g
寸法N
6
寸法EE
Rc1/8
寸法KK
M10×1.5
作動速度範囲(mm/s)
8〜100
最低作動圧力(MPa)
0.3