商品レビューを投稿する内容量1個スイッチT2V注文コード70072116品番100S-1R6FA25N30-UQ2
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はストローク・スイッチなど380種類から選べます他の種類を見る 寸法FE(mm)52寸法KKM10×1.5寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチT2Vスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mmストローク(mm)30使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5仕様●寸法UF(mm):80