ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ
AX205CE
注文コード
70080735
品番
100S-1R6FA40N100TBF2
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
など
646
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)
30(45)
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
□70
寸法F(mm)
20
寸法N(mm)
10
寸法R(mm)
46
寸法W(mm)
10
寸法Y(mm)
27
耐圧力(MPa)
20
寸法EE
Rc1/4
寸法FB(mm)
Φ11
寸法FE(mm)
70
寸法KK
M20×1.5
寸法KL(mm)
20
寸法LL(mm)
55
寸法MM(mm)
Φ22
寸法PL(mm)
12
寸法PJ(mm)
16
寸法TF(mm)
96
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
FA形(ロッド側フランジ形)
シリンダ内径(Φmm)
40
クッション
クッションなし
ねじの種類
おねじ仕様(準標準)
ポート
Gねじ
スイッチ
AX205CE
スイッチ数
2
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
仕様
●寸法UF(mm):118