曜日別特売
100S-1R6FA80N100TAT2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80 ParkerTAIYO 70100073

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100スイッチAZ115CE注文コード70100073品番100S-1R6FA80N100TAT2
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ストローク(mm)100使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法F(mm)25寸法N(mm)15寸法R(mm)87寸法W(mm)17寸法Y(mm)35耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ18寸法FE(mm)118寸法KKM39×1.5寸法KL(mm)36寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法PJ(mm)25寸法TF(mm)154種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチAZ115CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする