商品レビューを投稿する内容量1個スイッチAZ125CE注文コード70112025品番100S-1R6FB100N80TAN2
参考基準価格(税別)¥124,600販売価格(税込)¥130,900販売価格(税別)
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます ストローク(mm)80使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法F(mm)30寸法N(mm)15寸法R(mm)109寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ22寸法FE(mm)150寸法KKM48×1.5寸法KL(mm)45寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TF(mm)190寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチAZ125CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):230