KLEIN TOOLS
キャンバスツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
431.8
431.8
482.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70134874
品番
5155
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス製です。
底の部分はキャンバス生地が二層になっています。
ハンドルはリベットで補強されています。
口が開いており扱いやすいです。
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
206-3128
材質
キャンバス地
幅(mm)
431.8
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
304.8
奥行(mm)
228.6