曜日別特売
100S-1R6FB63N100TBF2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63 ParkerTAIYO 70140016

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100スイッチAX205CE注文コード70140016品番100S-1R6FB63N100TBF2
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ストローク(mm)100使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98寸法KKM30×1.5寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチAX205CEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする