TRUSCO
TRUSCOの ノート・メモ
TRUSCOの 下敷き
ステンレス下敷き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70140596
品番
SJSU4-A4
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
樹脂製のようなしなりがないため書き込みがしやすいです。
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスの下敷きです。
サイズ
A4
質量(kg)
0.25
材質
ステンレス(SUS430)
タイプ
ヨコ
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
トラスコ品番
207-2326
アズワン品番
64-8685-72
注意
※クリーンパックではありません。