※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼル燃料用添加剤

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)237 注文コード70144394 品番TR43562P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
燃料噴射装置内の”One Tank Clean UP”をコンセプトに開発された商品です。
燃料噴射システムに付着した異物を最大限取り除き、エンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
年4〜6回の使用でエンジンの性能劣化を予防保全に効果があります。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

トラスコ品番195-6137 茶褐色 容量(mL)237 質量(g)260 適合車ディーゼル車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※ガソリンエンジンには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70144403
2022-06-14
用途:
ディーゼル車の性能維持

約12万キロ走行のディーゼル車に使用。不具合が発生する前にインジェクター等の汚れを落す為に入れたので効果に関して体感等は無し。良い状態が保てれば良しとしたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする