JAPPY
JAPPYの 電路支持材/支持金具
JAPPYの ケーブルラック
JAPPYの ケーブルラック用金具
アングル L型アングル・U型金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70144786
品番
JBU-38 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様
48個
材質
SUS304
長さ(mm)
2400
幅(mm)
40
穴径(Φmm)
(小判)11
幅A(mm)
44.4