切断砥石 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70149023 品番34332834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。

トラスコ品番195-3509 粒度#46 質量(g)33 刃厚(mm)1.6 用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度R 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 アズワン品番64-8368-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする