TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70149039
品番
34332832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
トラスコ品番
195-3510
粒度
#60
質量(g)
50
刃厚(mm)
1
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
硬度
R
外径(Φmm)
125
主要切断材料
一般鋼、ステンレス鋼
アズワン品番
64-8368-03