ウチダ
ウチダの 机上整理・収納用品
ウチダの ブックエンド
仕切り・トレーになるキャリーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70150843
品番
15000014
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
持ち運ぶ、物を置く、ワークするといった場に合わせて使い方を変えられます。
トラスコ品番
207-7557
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
色
コーラルピンク
高さ(mm)
260
奥行(mm)
98
間口(mm)
350
アズワン品番
64-8340-31