ストローク(mm)10
使用温度範囲(℃)-
寸法A(mm)15(25)
寸法C(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)□44
寸法N(mm)3
寸法SB(mm)6.6
寸法W(mm)8
耐圧力(MPa)20
寸法EERc1/8
寸法EH(mm)46
寸法FP(mm)33.5
寸法KKM8×1.25
寸法KL(mm)10
寸法LF(mm)73
寸法LL(mm)43
寸法LH(mm)24±0.15
寸法MM(mm)Φ12
寸法PJ(mm)14.5
寸法PK(mm)25
寸法ST(mm)12
寸法TS(mm)58
寸法ZB(mm)81
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式LD形(フート形)
シリンダ内径(Φmm)20
クッションクッションなし
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
ポートGねじ
スイッチT5H
スイッチ数2
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5