ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ
T5H3
注文コード
70159467
品番
100S-1R6LD20N15TUD2
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
15
使用温度範囲(℃)
(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)
15(25)
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
□44
寸法N(mm)
3
寸法SB(mm)
6.6
寸法W(mm)
8
耐圧力(MPa)
20
寸法EE
Rc1/8
寸法EH(mm)
46
寸法FP(mm)
33.5
寸法KK
M10×1.25
寸法KL(mm)
10
寸法LF(mm)
73
寸法LL(mm)
43
寸法LH(mm)
24±0.15
寸法MM(mm)
Φ12
寸法PJ(mm)
14.5
寸法PK(mm)
25
寸法ST(mm)
12
寸法TS(mm)
58
寸法ZB(mm)
81
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
LD形(フート形)
シリンダ内径(Φmm)
20
クッション
クッションなし
ねじの種類
おねじ仕様(準標準)
ポート
Gねじ
スイッチ
T5H3
スイッチ数
2
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
仕様
●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5