SGD-14 巻付グリップ シンブル用 東神電気 70166103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGD-14 巻付グリップ シンブル用 東神電気 70166103
SGD-14 巻付グリップ シンブル用 東神電気 70166103

巻付グリップ シンブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード70166103品番SGD-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工具を使用せず施工ができます。

用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用トラスコ品番206-5850全長(mm)490材質(本体)亜鉛メッキ鋼線質量(g)123適合ワイヤ径(Φmm)4.8(電力用規格C-403に準拠)
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする