東神電気
巻付グリップ シンブル用
工具を使用せず施工ができます。
用途
支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼線
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166103
SGD-14
1箱(50本)
206-5850
490
123
4.8(電力用規格C-403に準拠)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166128
SGD-22
1箱(50本)
206-5851
600
187
6.0(電力用規格C-403に準拠)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166146
SGD-38
1箱(30本)
206-5852
690
372
7.8(電力用規格C-403に準拠)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166164
SGD-5.5
1箱(100本)
206-5848
390
40
5.0(電力用規格C-403に準拠)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166173
SGD-55
1箱(30本)
206-5853
780
463
9.6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166198
SGD-8
1箱(100本)
206-5849
410
56
3.6(電力用規格C-403に準拠)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。