ストローク(mm)10
使用温度範囲(℃)-
寸法A(mm)25(40)
寸法C(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)□62
寸法N(mm)10
寸法SB(mm)9
寸法W(mm)10
耐圧力(MPa)20
寸法EERc1/4
寸法EH(mm)66
寸法FP(mm)48
寸法KKM12×1.75
寸法KL(mm)15
寸法LF(mm)94
寸法LL(mm)54
寸法LH(mm)35±0.15
寸法MM(mm)Φ18
寸法PJ(mm)14
寸法PK(mm)32
寸法ST(mm)16
寸法TS(mm)79
寸法ZB(mm)104
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式LD形(フート形)
シリンダ内径(Φmm)32
クッションクッションなし
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
ポートRCねじ
スイッチ-
スイッチ数-
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20