100S-1R6LD32N100-AN2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32 ParkerTAIYO 70166686

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD32

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 スイッチAZ125CE 注文コード70166686 品番100S-1R6LD32N100-AN2
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)- 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)□62 寸法N(mm)10 寸法SB(mm)9 寸法W(mm)10 耐圧力(MPa)20 寸法EERc1/4 寸法EH(mm)66 寸法FP(mm)48 寸法KKM12×1.75 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)94 寸法LL(mm)54 寸法LH(mm)35±0.15 寸法MM(mm)Φ18 寸法PJ(mm)14 寸法PK(mm)32 寸法ST(mm)16 寸法TS(mm)79 寸法ZB(mm)104 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式LD形(フート形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートGねじ スイッチAZ125CE スイッチ数2 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm 仕様●寸法SS(mm):74●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):94●寸法XS(mm):20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする