曜日別特売
DD-150 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所 70168754

DD-150 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所 70168754
DD-150 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所 70168754

船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

(2件のレビュー)
内容量1本規格国土交通省検定品(HK検定品)注文コード70168754品番DD-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。規格国土交通省検定品(HK検定品)型式承認番号第4142号総質量(kg)約4.1(ブラケット含む)薬剤量(kg)1.5全高(mm)約475(ブラケット含む)全幅(mm)約110(ブラケット含む)奥行(mm)約107(ブラケット含む)適合火災:普通・油・電気火災放射時間約6秒作動温度(℃)95容積(m3)防護:8加工防錆・耐食:赤色・合成樹脂塗料焼付塗装形状放射パターン:斜め下方へ扁平扇状角度(°)放射:120
注意
※この製品はブラケットを付属しております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 船検の備品
ダイタツ農・林・水産業

JCI認定はこの型番の商品しかなくメーカ-に部品が入らず製造していない時期に少高かったがモノタロウで購入出来ました

2025-01-21
用途: ボートの機関室に設置
卸売・小売業

ボートの機関室に設置しているもので期限が切れていたため交換のため購入。船舶検査が迫る中市中在庫希少で入手困難でしたがこちらでは即納でした。送られてきたものも2024/12製でした。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする