寸法EH(mm)97寸法FP(mm)55寸法KKM27×3寸法KL(mm)33寸法LF(mm)117寸法LL(mm)67寸法LH(mm)50±0.15寸法MM(mm)Φ36寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121寸法ZB(mm)130種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなしねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)ポートGねじスイッチAX11BCEスイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mmストローク(mm)100使用温度範囲(℃)-寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法N(mm)10寸法SB(mm)16寸法W(mm)13耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5