ストローク(mm)100
使用温度範囲(℃)-
寸法A(mm)60(80)
寸法C(mm)14
寸法D(mm)41
寸法E(mm)□114
寸法N(mm)15
寸法SB(mm)18
寸法W(mm)17
耐圧力(MPa)20
寸法EERc3/8
寸法EH(mm)117
寸法FP(mm)65
寸法KKM30×3.5
寸法KL(mm)36
寸法LF(mm)138
寸法LL(mm)78
寸法LH(mm)60±0.25
寸法MM(mm)Φ45
寸法PJ(mm)25
寸法PK(mm)48
寸法ST(mm)35
寸法TS(mm)144
寸法ZB(mm)155
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式LD形(フート形)
シリンダ内径(Φmm)80
クッションクッションなし
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
ポートGねじ
スイッチAX11ACE
スイッチ数2
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32