Volkswagen(フォルクスワーゲン)
Volkswagen(フォルクスワーゲン)の ブレーキフルード
Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
70196876
品番
B000750M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
VW純正ブレーキフルード
容量(L)
1
規格
DOT4
沸点(℃)
ドライ:265、ウェット:170
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。