100S-1R6SD20N10TUB2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 ParkerTAIYO 70205387

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 スイッチT0H3 注文コード70205387 品番100S-1R6SD20N10TUB2
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・スイッチなど380種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)10 使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと) 寸法A(mm)15(25) 寸法C(mm)6 寸法D(mm)10 寸法E(mm)□44 寸法N(mm)3 寸法Y(mm)18.5 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)5.4 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERC1/8 寸法FB(mm)Φ5.5 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ9.5 寸法KKM10×1.25 寸法KL(mm)10 寸法LF(mm)51 寸法LL(mm)43 寸法MM(mm)Φ12 寸法PL(mm)10 寸法PJ(mm)14.5 寸法TV(mm)□30 寸法WF(mm)8 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)20 クッションクッションなし ねじの種類おねじ仕様(準標準) ポートGねじ スイッチT0H3 スイッチ数2 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする