商品レビューを投稿する内容量1個スイッチT2YH3注文コード70208424品番100S-1R6SD20N45TUM2
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
 この商品はストローク・スイッチなど380種類から選べます  ストローク(mm)45使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERC1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KKM10×1.25寸法KL(mm)10寸法LF(mm)51寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TV(mm)□30寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートGねじスイッチT2YH3スイッチ数2呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm