KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212257
品番
SUFL000
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
11.5
寸法A1(mm)
5.5
寸法A2(mm)
19
寸法B1(mm)
17.5
寸法H(mm)
60
寸法J(mm)
45
寸法L(mm)
36
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
4
軸径(Φmm)
10
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.08
軸受呼び番号
SU000
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SFL000
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方