KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70212284
品番
SUFL003
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
22.5
寸法B1(mm)
20.5
寸法H(mm)
71
寸法J(mm)
56
寸法L(mm)
46
寸法N(mm)
7
寸法S(mm)
5
軸径(Φmm)
17
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.14
軸受呼び番号
SU003
取付ボルトの呼び
M6
軸受箱の呼び番号
SFL003
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方