ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
スイッチ
-
注文コード
70212956
品番
100S-1R6SD32N10-00
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・スイッチ
など
646
種類から選べます
他の種類を見る
呼び圧力(MPa)
10
最高許容圧力(MPa)
16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)
0.3
速度範囲(m/s)
(使用)0.008~0.1
使用作動油
一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差
JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差
0~0.8mm
ストローク(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-
寸法A(mm)
25(40)
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
62
寸法N(mm)
10
寸法Y(mm)
28
耐圧力(MPa)
20
寸法AE(mm)
8
寸法BT(mm)
6.5
寸法DE(mm)
Φ17.2
寸法EE
Rc1/4
寸法FB(mm)
Φ6.6
寸法FF
G1/8
寸法FG(mm)
Φ11
寸法KK
M12×1.75
寸法KL(mm)
15
寸法LF(mm)
64
寸法LL(mm)
54
寸法MM(mm)
Φ18
寸法PL(mm)
12
寸法PJ(mm)
14
寸法TV(mm)
□47
寸法WF(mm)
10
種類
汎用形
構造
複動形片ロッド
機種
スイッチセット
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
支持形式
SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)
32
クッション
クッションなし
ねじの種類
めねじ仕様(標準形は無記号)
ポート
RCねじ
スイッチ
-
スイッチ数
-