画像準備中

電磁操作ストップバルブ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)90 管接続口径1/2 定格電圧(V)DC12 注文コード70217787 品番HSO-T04-D01C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は流量・管接続口径・定格電圧など65種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)3.6 管接続口径1/2 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 流量(L/min)(最大)90 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする