100S-1R6SD50N100-CE2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 ParkerTAIYO 70226064

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 スイッチAX211CE 注文コード70226064 品番100S-1R6SD50N100-CE2
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)- 寸法A(mm)35(50) 寸法C(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)□80 寸法N(mm)14 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)10.8 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ11 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ17.5 寸法KKM20×2.5 寸法KL(mm)24 寸法LF(mm)71 寸法LL(mm)60 寸法MM(mm)Φ28 寸法PL(mm)18.5 寸法PJ(mm)13.5 寸法TV(mm)□58 寸法WF(mm)11 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)50 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートGねじ スイッチAX211CE スイッチ数2 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする