100S-1R6SD63N100-AK2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 ParkerTAIYO 70232391

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 スイッチAX11ACE 注文コード70232391 品番100S-1R6SD63N100-AK2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます 他の種類を見る
寸法LF(mm)80 寸法LL(mm)67 寸法MM(mm)Φ36 寸法PL(mm)17 寸法PJ(mm)20 寸法TV(mm)□69 寸法WF(mm)13 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)63 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートGねじ スイッチAX11ACE スイッチ数2 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)- 寸法A(mm)45(60) 寸法C(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)□94 寸法N(mm)16 寸法Y(mm)30 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)13 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ14 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ20 寸法KKM27×3 寸法KL(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする