100S-1R6SD80N100-AK2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 ParkerTAIYO 70238856

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 スイッチAX11ACE 注文コード70238856 品番100S-1R6SD80N100-AK2
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)- 寸法A(mm)60(80) 寸法C(mm)14 寸法D(mm)41 寸法E(mm)□114 寸法N(mm)19 寸法Y(mm)36 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)12 寸法BT(mm)15.2 寸法DE(mm)Φ21.5 寸法EERc3/8 寸法FB(mm)Φ16 寸法FFG1/4 寸法FG(mm)Φ23 寸法KKM30×3.5 寸法KL(mm)36 寸法LF(mm)95 寸法LL(mm)78 寸法MM(mm)Φ45 寸法PL(mm)18 寸法PJ(mm)24 寸法TV(mm)□86 寸法WF(mm)17 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)80 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートGねじ スイッチAX11ACE スイッチ数2 呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする